AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

2322V601

2322V601

GATES 2322V601

22 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 60.1" Pitch Length; 1-7/16" Width; 61.2" Outside Length; Polyester Tensile Material

# piesă

2322V601

# piesă BDI

1100540

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.79
UNSPSC
26111802
EAN
0072053108354
Serie curea
22 Degree Angle
Stil curea
Variable Speed
Material de tracțiune
Polyester
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Drive Belt Variable Speed
Grup de produse - BDI
53050
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
40103900
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
Variable Speed
URL producător
Număr de articol al producătorului
2322V601
Număr intern al producătorului
9804-0025
Greutate / livre
1.74
Descriere lungă
22 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 60.1" Pitch Length; 1-7/16" Width; 61.2" Outside Length; Polyester Tensile Material
Lățime bandă
1,438 inci | 36,525 milimetri
Lungime Curea
60,1 inci | 1,526.54 milimetri
Lungime exterioară curea
61,2 inci | 1,554.48 milimetri