AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

28X9-1600

28X9-1600

GATES 28X9-1600

Belt, Variable Speed; 26 Degree Angle; 1600MM Pitch Length; 28MM Belt Width; 1656.55MM Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Fabric Outer Material

# piesă

28X9-1600

# piesă BDI

1408377

CANT

STOCURI:
6
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.468
UNSPSC
26111802
Serie curea
26 Degree Angle
Stil curea
Variable Speed
Material de tracțiune
Fiberglass
Material exterior
Fabric
Alte caracteristici
Neoprene Rubber Body | Flex-Bonded Tensile Cord
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Drive Belt Variable Speed
Grup de produse - BDI
M02354
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4010.39.45.00
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
Variable Speed
URL producător
https://www.gates.com
Greutate / livre
1.03176
Descriere lungă
Belt, Variable Speed; 26 Degree Angle; 1600MM Pitch Length; 28MM Belt Width; 1656.55MM Outside Length; Fiberglass Tensile Material; Fabric Outer Material
Lățime bandă
1,102 inci | 28 milimetri
Lungime exterioară curea
65,219 inci | 1656,55 milimetri
Lungime Curea
62,992 inci | 1600 milimetri