AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

2430V345

4830V730

GATES 4830V730

30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 73" Pitch Length; 3" Width; 74.1" Outside Length; Polyester Tensile Material

# piesă

4830V730

# piesă BDI

1107298

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
3.22
UNSPSC
26111802
EAN
0072053283686
Serie curea
30 Degree Angle
Stil curea
Variable Speed
Material de tracțiune
Polyester
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Drive Belt Variable Speed
Grup de produse - BDI
53050
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
40103900
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
Variable Speed
URL producător
Număr de articol al producătorului
4830V730
Număr intern al producătorului
9800-0544
Greutate / livre
8.44
Descriere lungă
30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 73" Pitch Length; 3" Width; 74.1" Outside Length; Polyester Tensile Material
Lățime bandă
3 inci | 76,2 milimetri
Lungime Curea
73 inci | 1,854.2 milimetri
Lungime exterioară curea
74,1 inci | 1,882.14 milimetri