AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

1422V235

4836V1180

GATES 4836V1180

36 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 118" Pitch Length; 3" Width; 119.1" Outside Length; Polyester Tensile Material

# piesă

4836V1180

# piesă BDI

1107307

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
5.9
UNSPSC
26111802
EAN
0072053283761
Serie curea
36 Degree Angle
Stil curea
Variable Speed
Material de tracțiune
Polyester
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Drive Belt Variable Speed
Grup de produse - BDI
53050
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
40103900
Substantiv
Belt
Șir de cuvinte cheie
Variable Speed
URL producător
Număr de articol al producătorului
4836V1180
Număr intern al producătorului
9800-0758
Greutate / livre
14.81
Descriere lungă
36 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 118" Pitch Length; 3" Width; 119.1" Outside Length; Polyester Tensile Material
Lungime Curea
118 inci | 2,997.2 milimetri
Lungime exterioară curea
119,1 inci | 3,025.14 milimetri
Lățime bandă
3 inci | 76,2 milimetri