AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

8MX-40S-36

14MX-31S-37

GATES 14MX-31S-37

37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-37 Poly Chain GT2 Belt Style; 31 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 155.194MM Flange OD; 135.357MM OD; 138.151MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore

# piesă

14MX-31S-37

# piesă BDI

1094897

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
2.72
EAN
0072053272024
Pas curea
14 MM
Stil curea
14M-37 Poly Chain GT2
Număr de dinți
31
Metodă de montare
Bushed
Flanșe
Yes
Canelură da/nu
Yes
Dimensiune bucșă
2517
Alezaj simplu minim
No
Alte caracteristici
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Inci - metric
Metric
Descriere lungă
37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-37 Poly Chain GT2 Belt Style; 31 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 155.194MM Flange OD; 135.357MM OD; 138.151MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Interval alezaj bucșă
1/2 To 2-11/16 inci | 12.7 To 68.263 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Diametru exterior flanșă
6,11 inci | 155,194 milimetri
Lungime dinte
1,74 inci | 44,196 milimetri
Diametru cerc de divizare
5,439 inci | 138,151 milimetri
Lățime bandă
1,457 inci | 37 milimetri
Diametru exterior
5,329 inci | 135,357 milimetri