AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

14MX-67S-20

14MX-45S-90

GATES 14MX-45S-90

90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 Poly Chain GT2 Belt Style; 45 Teeth; 98.552MM Face Width; Bushed; 213.106MM Flange OD; 197.739MM OD; 200.533MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore

# piesă

14MX-45S-90

# piesă BDI

1094961

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
12.38
EAN
0072053461220
Pas curea
14 MM
Stil curea
14M-90 Poly Chain GT2
Număr de dinți
45
Metodă de montare
Bushed
Flanșe
Yes
Canelură da/nu
Yes
Dimensiune bucșă
3525
Alezaj simplu minim
No
Alte caracteristici
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Inci - metric
Metric
Descriere lungă
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 Poly Chain GT2 Belt Style; 45 Teeth; 98.552MM Face Width; Bushed; 213.106MM Flange OD; 197.739MM OD; 200.533MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
Lungime dinte
3,88 inci | 98,552 milimetri
Diametru exterior
7,785 inci | 197,739 milimetri
Diametru cerc de divizare
7,895 inci | 200,533 milimetri
Lățime bandă
3,543 inci | 90 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Diametru exterior flanșă
8,39 inci | 213,106 milimetri
Interval alezaj bucșă
1-3/16 To 3-15/16 inci | 30.163 To 100.013 milimetri