AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

14MX-67S-37

14MX-56S-90

GATES 14MX-56S-90

90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 Poly Chain GT2 Belt Style; 56 Teeth; 98.552MM Face Width; Bushed; 263.144MM Flange OD; 246.761MM OD; 249.555MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 112.713MM Bushing Bore Range; 4030 Bushing; No Minimum Plain Bore

# piesă

14MX-56S-90

# piesă BDI

1094981

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
19.1
EAN
0072053461268
Pas curea
14 MM
Stil curea
14M-90 Poly Chain GT2
Număr de dinți
56
Metodă de montare
Bushed
Flanșe
Yes
Canelură da/nu
Yes
Dimensiune bucșă
4030
Alezaj simplu minim
No
Alte caracteristici
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Inci - metric
Metric
Descriere lungă
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 Poly Chain GT2 Belt Style; 56 Teeth; 98.552MM Face Width; Bushed; 263.144MM Flange OD; 246.761MM OD; 249.555MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 112.713MM Bushing Bore Range; 4030 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Interval alezaj bucșă
1-7/16 To 4-7/16 inci | 36.513 To 112.713 milimetri
Lungime dinte
3,88 inci | 98,552 milimetri
Diametru exterior
9,715 inci | 246,761 milimetri
Lățime bandă
3,543 inci | 90 milimetri
Diametru cerc de divizare
9,825 inci | 249,555 milimetri
Diametru exterior flanșă
10,36 inci | 263,144 milimetri