AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

2MR-13S-09

2MR-13S-09

GATES 2MR-13S-09

9MM Belt Width; 2MM Belt Pitch; 2MR-9 Powergrip GT2 Belt Style; 13 Teeth; 10.185MM Face Width; Rough Bore; 12.827MM Flange OD; 7.772MM OD; 8.28MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.125" Max Bore

# piesă

2MR-13S-09

# piesă BDI

1102590

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.005
UNSPSC
26111812
EAN
0072053546590
Pas curea
2 MM
Stil curea
2MR-9 Powergrip GT2
Număr de dinți
13
Metodă de montare
Rough Bore
Flanșe
Yes
Canelură da/nu
No
Dimensiune bucșă
No Bushing
Alezaj simplu minim
Yes
Alezaj maxim
0.125
Alte caracteristici
Type 6FC
Inci - metric
Metric
Descriere lungă
9MM Belt Width; 2MM Belt Pitch; 2MR-9 Powergrip GT2 Belt Style; 13 Teeth; 10.185MM Face Width; Rough Bore; 12.827MM Flange OD; 7.772MM OD; 8.28MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.125" Max Bore
Lățime bandă
0,354 inci | 9 milimetri
Lungime dinte
0,401 inci | 10,185 milimetri
Diametru exterior
0,306 inci | 7,772 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Diametru cerc de divizare
0,326 inci | 8,28 milimetri
Diametru exterior flanșă
0,505 inci | 12,827 milimetri