AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

2MR-17S-06

3MR-26S-06

GATES 3MR-26S-06

6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-6 Powergrip GT2 Belt Style; 26 Teeth; 9.804MM Face Width; Rough Bore; 28.067MM Flange OD; 24.054MM OD; 24.816MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.375" Max Bore

# piesă

3MR-26S-06

# piesă BDI

1105459

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.01
UNSPSC
26111812
EAN
0770075265399
Pas curea
3 MM
Stil curea
3MR-6 Powergrip GT2
Număr de dinți
26
Metodă de montare
Rough Bore
Flanșe
Yes
Canelură da/nu
No
Dimensiune bucșă
No Bushing
Alezaj simplu minim
Yes
Alezaj maxim
0.375
Inci - metric
Metric
Descriere lungă
6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-6 Powergrip GT2 Belt Style; 26 Teeth; 9.804MM Face Width; Rough Bore; 28.067MM Flange OD; 24.054MM OD; 24.816MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.375" Max Bore
Diametru exterior
0,947 inci | 24,054 milimetri
Lățime bandă
0,236 inci | 6 milimetri
Diametru exterior flanșă
1,105 inci | 28,067 milimetri
Diametru cerc de divizare
0,977 inci | 24,816 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Lungime dinte
0,386 inci | 9,804 milimetri