AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

3MR-44S-15

3MR-30S-15

GATES 3MR-30S-15

15MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-15 Powergrip GT2 Belt Style; 30 Teeth; 16.18MM Face Width; Rough Bore; 31.75MM Flange OD; 27.889MM OD; 28.651MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.563" Max Bore

# piesă

3MR-30S-15

# piesă BDI

1105476

CANT

STOCURI:
100
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.03
EAN
0072053547115
Pas curea
3 MM
Stil curea
3MR-15 Powergrip GT2
Număr de dinți
30
Metodă de montare
Rough Bore
Flanșe
Yes
Canelură da/nu
No
Dimensiune bucșă
No Bushing
Alezaj simplu minim
Yes
Alezaj maxim
0.563
Alte caracteristici
Type 6F
Inci - metric
Metric
Descriere lungă
15MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-15 Powergrip GT2 Belt Style; 30 Teeth; 16.18MM Face Width; Rough Bore; 31.75MM Flange OD; 27.889MM OD; 28.651MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.563" Max Bore
Diametru exterior
1,098 inci | 27,889 milimetri
Diametru cerc de divizare
1,128 inci | 28,651 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Lungime dinte
0,637 inci | 16,18 milimetri
Lățime bandă
0,591 inci | 15 milimetri
Diametru exterior flanșă
1,25 inci | 31,75 milimetri