AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

P23-5MGT-15-MPB

3MR-32S-06

GATES 3MR-32S-06

6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-6 Powergrip GT2 Belt Style; 32 Teeth; 9.804MM Face Width; Rough Bore; 33.604MM Flange OD; 29.794MM OD; 30.556MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.625" Max Bore

# piesă

3MR-32S-06

# piesă BDI

1105477

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.02
EAN
0770075210979
Pas curea
3 MM
Stil curea
3MR-6 Powergrip GT2
Număr de dinți
32
Metodă de montare
Rough Bore
Flanșe
Yes
Canelură da/nu
No
Dimensiune bucșă
No Bushing
Alezaj simplu minim
Yes
Alezaj maxim
0.625
Inci - metric
Metric
Descriere lungă
6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-6 Powergrip GT2 Belt Style; 32 Teeth; 9.804MM Face Width; Rough Bore; 33.604MM Flange OD; 29.794MM OD; 30.556MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.625" Max Bore
Lungime dinte
0,386 inci | 9,804 milimetri
Diametru exterior flanșă
1,323 inci | 33,604 milimetri
Diametru exterior
1,173 inci | 29,794 milimetri
Diametru cerc de divizare
1,203 inci | 30,556 milimetri
Lățime bandă
0,236 inci | 6 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri