AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

P20-5MGT-25-MPB

3MR-45S-06

GATES 3MR-45S-06

6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-6 Powergrip GT2 Belt Style; 45 Teeth; 10.338MM Face Width; Rough Bore; 45.085MM Flange OD; 42.215MM OD; 42.977MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1" Max Bore

# piesă

3MR-45S-06

# piesă BDI

1105525

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.05
EAN
0770075265481
Pas curea
3 MM
Stil curea
3MR-6 Powergrip GT2
Număr de dinți
45
Metodă de montare
Rough Bore
Flanșe
Yes
Canelură da/nu
No
Dimensiune bucșă
No Bushing
Alezaj simplu minim
Yes
Alezaj maxim
1
Inci - metric
Metric
Descriere lungă
6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-6 Powergrip GT2 Belt Style; 45 Teeth; 10.338MM Face Width; Rough Bore; 45.085MM Flange OD; 42.215MM OD; 42.977MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1" Max Bore
Lățime bandă
0,236 inci | 6 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Diametru exterior flanșă
1,775 inci | 45,085 milimetri
Diametru cerc de divizare
1,692 inci | 42,977 milimetri
Lungime dinte
0,407 inci | 10,338 milimetri
Diametru exterior
1,662 inci | 42,215 milimetri