AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

8MX-112S-12

8MX-112S-12

GATES 8MX-112S-12

12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-12 Poly Chain GT2 Belt Style; 112 Teeth; 21.59MM Face Width; Bushed; 283.616MM OD; 285.217MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore

# piesă

8MX-112S-12

# piesă BDI

1117339

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
6.28
EAN
0072053270785
Pas curea
8 MM
Stil curea
8M-12 Poly Chain GT2
Număr de dinți
112
Metodă de montare
Bushed
Flanșe
No
Canelură da/nu
Yes
Dimensiune bucșă
2012
Alezaj simplu minim
No
Alte caracteristici
Taper Bushing | Web Style | Type C2
Inci - metric
Metric
Descriere lungă
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-12 Poly Chain GT2 Belt Style; 112 Teeth; 21.59MM Face Width; Bushed; 283.616MM OD; 285.217MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Lungime dinte
0,85 inci | 21,59 milimetri
Interval alezaj bucșă
1/2 To 2-1/8 inci | 12.7 To 53.975 milimetri
Lățime bandă
0,472 inci | 12 milimetri
Diametru exterior
11,166 inci | 283,616 milimetri
Diametru cerc de divizare
11,229 inci | 285,217 milimetri