AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

14MX-168S-68

8MX-112S-62

GATES 8MX-112S-62

62MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-62 Poly Chain GT2 Belt Style; 112 Teeth; 73.914MM Face Width; Bushed; 283.616MM OD; 285.217MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore

# piesă

8MX-112S-62

# piesă BDI

1117342

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
17.64
EAN
0072053460780
Pas curea
8 MM
Stil curea
8M-62 Poly Chain GT2
Număr de dinți
112
Metodă de montare
Bushed
Flanșe
No
Canelură da/nu
Yes
Dimensiune bucșă
3020
Alezaj simplu minim
No
Alte caracteristici
Taper Bushing | Web Style | Type D2
Inci - metric
Metric
Descriere lungă
62MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-62 Poly Chain GT2 Belt Style; 112 Teeth; 73.914MM Face Width; Bushed; 283.616MM OD; 285.217MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Interval alezaj bucșă
7/8 To 3-1/4 inci | 22.225 To 82.55 milimetri
Lungime dinte
2,91 inci | 73,914 milimetri
Diametru cerc de divizare
11,229 inci | 285,217 milimetri
Diametru exterior
11,166 inci | 283,616 milimetri
Lățime bandă
2,441 inci | 62 milimetri