AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

14MX-30S-68

8MX-41S-12

GATES 8MX-41S-12

12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-12 Poly Chain GT2 Belt Style; 41 Teeth; 16.51MM Face Width; Bushed; 114.808MM Flange OD; 102.794MM OD; 104.394MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore

# piesă

8MX-41S-12

# piesă BDI

1117429

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.82
EAN
0072053824322
Pas curea
8 MM
Stil curea
8M-12 Poly Chain GT2
Număr de dinți
41
Metodă de montare
Bushed
Flanșe
Yes
Canelură da/nu
Yes
Dimensiune bucșă
2012
Alezaj simplu minim
No
Alte caracteristici
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Inci - metric
Metric
Descriere lungă
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-12 Poly Chain GT2 Belt Style; 41 Teeth; 16.51MM Face Width; Bushed; 114.808MM Flange OD; 102.794MM OD; 104.394MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Lățime bandă
0,472 inci | 12 milimetri
Lungime dinte
0,65 inci | 16,51 milimetri
Diametru exterior
4,047 inci | 102,794 milimetri
Interval alezaj bucșă
1/2 To 2-1/8 inci | 12.7 To 53.975 milimetri
Diametru exterior flanșă
4,52 inci | 114,808 milimetri
Diametru cerc de divizare
4,11 inci | 104,394 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri