AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

F192-14MGT-40-E

F192-14MGT-40-E

GATES F192-14MGT-40-E

40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-40 Powergrip GT2 Belt Style; 192 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 852.83MM OD; 855.624MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 88.9MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore

# piesă

F192-14MGT-40-E

# piesă BDI

1124158

PREȚ
11.187,37 RON / Each
20.089,41 RON / Each

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
49.44
UNSPSC
26111812
EAN
0072053895520
Pas curea
14 MM
Stil curea
14MGT-40 Powergrip GT2
Număr de dinți
192
Metodă de montare
Bushed
Flanșe
No
Canelură da/nu
Yes
Dimensiune bucșă
E
Alezaj simplu minim
No
Alte caracteristici
QD Bushing | Arm Style | Type F3
Inci - metric
Metric
Descriere lungă
40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-40 Powergrip GT2 Belt Style; 192 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 852.83MM OD; 855.624MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 88.9MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Lungime dinte
2,125 inci | 53,975 milimetri
Interval alezaj bucșă
7/8 To 3-1/2 inci | 22.225 To 88.9 milimetri
Diametru exterior
33,576 inci | 852,83 milimetri
Diametru cerc de divizare
33,686 inci | 855,624 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Lățime bandă
1,575 inci | 40 milimetri