AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

P112-14MGT-170

P112-14MGT-170

GATES P112-14MGT-170

170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-170 Powergrip GT2 Belt Style; 112 Teeth; 193.802MM Face Width; Bushed; 496.316MM OD; 499.11MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 125.413MM Bushing Bore Range; 4545 Bushing; No Minimum Plain Bore

# piesă

P112-14MGT-170

# piesă BDI

1125437

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
79.38
UNSPSC
26111812
EAN
0072053460193
Pas curea
14 MM
Stil curea
14MGT-170 Powergrip GT2
Număr de dinți
112
Metodă de montare
Bushed
Flanșe
No
Canelură da/nu
Yes
Dimensiune bucșă
4545
Alezaj simplu minim
No
Alte caracteristici
Taper Bushing | Solid Style | Type D1
Inci - metric
Metric
Descriere lungă
170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-170 Powergrip GT2 Belt Style; 112 Teeth; 193.802MM Face Width; Bushed; 496.316MM OD; 499.11MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 125.413MM Bushing Bore Range; 4545 Bushing; No Minimum Plain Bore
Lățime bandă
6,693 inci | 170 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Diametru cerc de divizare
19,65 inci | 499,11 milimetri
Diametru exterior
19,54 inci | 496,316 milimetri
Lungime dinte
7,63 inci | 193,802 milimetri
Interval alezaj bucșă
1-15/16 To 4-15/16 inci | 49.213 To 125.413 milimetri