AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

P144-14MGT-85

P144-14MGT-85

GATES P144-14MGT-85

85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-85 Powergrip GT2 Belt Style; 144 Teeth; 101.6MM Face Width; Bushed; 638.912MM OD; 641.706MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 112.713MM Bushing Bore Range; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore

# piesă

P144-14MGT-85

# piesă BDI

1125468

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
57.61
EAN
0072053460438
Pas curea
14 MM
Stil curea
14MGT-85 Powergrip GT2
Număr de dinți
144
Metodă de montare
Bushed
Flanșe
No
Canelură da/nu
Yes
Dimensiune bucșă
4040
Alezaj simplu minim
No
Alte caracteristici
Taper Bushing | Arm Style | Type D3
Inci - metric
Metric
Descriere lungă
85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-85 Powergrip GT2 Belt Style; 144 Teeth; 101.6MM Face Width; Bushed; 638.912MM OD; 641.706MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 112.713MM Bushing Bore Range; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Interval alezaj bucșă
1-7/16 To 4-7/16 inci | 36.513 To 112.713 milimetri
Diametru cerc de divizare
25,264 inci | 641,706 milimetri
Lățime bandă
3,346 inci | 85 milimetri
Lungime dinte
4 inci | 101,6 milimetri
Diametru exterior
25,154 inci | 638,912 milimetri