AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

3MR-22S-06

P19-5MGT-15-MPB

GATES P19-5MGT-15-MPB

15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-15 Powergrip GT2 Belt Style; 19 Teeth; 17.526MM Face Width; Rough Bore; 36.068MM Flange OD; 29.108MM OD; 30.251MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.438" Max Bore

# piesă

P19-5MGT-15-MPB

# piesă BDI

1125525

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.13
EAN
0072053462289
Pas curea
5 MM
Stil curea
5MGT-15 Powergrip GT2
Număr de dinți
19
Metodă de montare
Rough Bore
Flanșe
Yes
Canelură da/nu
No
Dimensiune bucșă
No Bushing
Alezaj simplu minim
Yes
Alezaj maxim
0.438
Alte caracteristici
Solid Style | Type 6F1
Inci - metric
Metric
Descriere lungă
15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-15 Powergrip GT2 Belt Style; 19 Teeth; 17.526MM Face Width; Rough Bore; 36.068MM Flange OD; 29.108MM OD; 30.251MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.438" Max Bore
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Diametru exterior flanșă
1,42 inci | 36,068 milimetri
Lungime dinte
0,69 inci | 17,526 milimetri
Diametru cerc de divizare
1,191 inci | 30,251 milimetri
Lățime bandă
0,591 inci | 15 milimetri
Diametru exterior
1,146 inci | 29,108 milimetri