AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

P192-8MGT-30

P192-8MGT-30

GATES P192-8MGT-30

30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-30 Powergrip GT2 Belt Style; 192 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 487.553MM OD; 488.925MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore

# piesă

P192-8MGT-30

# piesă BDI

1125518

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
14.15
EAN
0770075256182
Pas curea
8 MM
Stil curea
8MGT-30 Powergrip GT2
Număr de dinți
192
Metodă de montare
Bushed
Flanșe
No
Canelură da/nu
Yes
Dimensiune bucșă
3020
Alezaj simplu minim
No
Alte caracteristici
Taper Bushing
Inci - metric
Metric
Descriere lungă
30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-30 Powergrip GT2 Belt Style; 192 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 487.553MM OD; 488.925MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Diametru exterior
19,195 inci | 487,553 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Lungime dinte
1,5 inci | 38,1 milimetri
Interval alezaj bucșă
7/8 To 3-1/4 inci | 22.225 To 82.55 milimetri
Lățime bandă
1,181 inci | 30 milimetri
Diametru cerc de divizare
19,249 inci | 488,925 milimetri