AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

3MR-40S-15

P30-5MGT-15-MPB

GATES P30-5MGT-15-MPB

15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-15 Powergrip GT2 Belt Style; 30 Teeth; 17.526MM Face Width; Rough Bore; 53.975MM Flange OD; 46.609MM OD; 47.752MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.938" Max Bore

# piesă

P30-5MGT-15-MPB

# piesă BDI

1409355

CANT

STOCURI:
16
Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.35
EAN
0072053462371
Pas curea
5 MM
Stil curea
5MGT-15 Powergrip GT2
Număr de dinți
30
Metodă de montare
Rough Bore
Flanșe
Yes
Canelură da/nu
No
Dimensiune bucșă
No Bushing
Alezaj simplu minim
Yes
Alezaj maxim
0.938
Alte caracteristici
Solid Style | Type 6F1
Inci - metric
Metric
Descriere lungă
15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-15 Powergrip GT2 Belt Style; 30 Teeth; 17.526MM Face Width; Rough Bore; 53.975MM Flange OD; 46.609MM OD; 47.752MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.938" Max Bore
Lungime dinte
0,69 inci | 17,526 milimetri
Lățime bandă
0,591 inci | 15 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Diametru exterior
1,835 inci | 46,609 milimetri
Diametru cerc de divizare
1,88 inci | 47,752 milimetri
Diametru exterior flanșă
2,125 inci | 53,975 milimetri