AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

P23-8MGT-12

P38-14MGT-115

GATES P38-14MGT-115

115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-115 Powergrip GT2 Belt Style; 38 Teeth; 125.222MM Face Width; Bushed; 182.042MM Flange OD; 166.548MM OD; 169.393MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore

# piesă

P38-14MGT-115

# piesă BDI

1125680

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
8.76
UNSPSC
26111812
EAN
0072053459456
Pas curea
14 MM
Stil curea
14MGT-115 Powergrip GT2
Număr de dinți
38
Metodă de montare
Bushed
Flanșe
Yes
Canelură da/nu
Yes
Dimensiune bucșă
3020
Alezaj simplu minim
No
Alte caracteristici
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Inci - metric
Metric
Descriere lungă
115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-115 Powergrip GT2 Belt Style; 38 Teeth; 125.222MM Face Width; Bushed; 182.042MM Flange OD; 166.548MM OD; 169.393MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Lățime bandă
4,528 inci | 115 milimetri
Lungime dinte
4,93 inci | 125,222 milimetri
Diametru cerc de divizare
6,669 inci | 169,393 milimetri
Diametru exterior flanșă
7,167 inci | 182,042 milimetri
Interval alezaj bucșă
7/8 To 3-1/4 inci | 22.225 To 82.55 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Diametru exterior
6,557 inci | 166,548 milimetri