AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

P38-14MGT-40

P38-14MGT-40

GATES P38-14MGT-40

40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-40 Powergrip GT2 Belt Style; 38 Teeth; 45.974MM Face Width; Bushed; 183.363MM Flange OD; 166.548MM OD; 169.342MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore

# piesă

P38-14MGT-40

# piesă BDI

1125682

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
5.65
EAN
0072053459685
Pas curea
14 MM
Stil curea
14MGT-40 Powergrip GT2
Număr de dinți
38
Metodă de montare
Bushed
Flanșe
Yes
Canelură da/nu
Yes
Dimensiune bucșă
2517
Alezaj simplu minim
No
Alte caracteristici
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Inci - metric
Metric
Descriere lungă
40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-40 Powergrip GT2 Belt Style; 38 Teeth; 45.974MM Face Width; Bushed; 183.363MM Flange OD; 166.548MM OD; 169.342MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Diametru exterior
6,557 inci | 166,548 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Diametru cerc de divizare
6,667 inci | 169,342 milimetri
Lățime bandă
1,575 inci | 40 milimetri
Diametru exterior flanșă
7,219 inci | 183,363 milimetri
Lungime dinte
1,81 inci | 45,974 milimetri
Interval alezaj bucșă
1/2 To 2-11/16 inci | 12.7 To 68.263 milimetri