AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

P56-3M-06AL

P56-3M-06AL

GATES P56-3M-06AL

6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-6 PowerGrip HTD Belt Style; 56 Teeth; 10.338MM Face Width; Rough Bore; 52.705MM OD; 53.467MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.938" Max Bore

# piesă

P56-3M-06AL

# piesă BDI

1125803

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.07
UNSPSC
26111812
EAN
0072053115048
Pas curea
3 MM
Stil curea
3M-6 PowerGrip HTD
Număr de dinți
56
Metodă de montare
Rough Bore
Flanșe
No
Canelură da/nu
No
Dimensiune bucșă
No Bushing
Alezaj simplu minim
Yes
Alezaj maxim
0.938
Alte caracteristici
Type 6
Inci - metric
Metric
Descriere lungă
6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-6 PowerGrip HTD Belt Style; 56 Teeth; 10.338MM Face Width; Rough Bore; 52.705MM OD; 53.467MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.938" Max Bore
Lățime bandă
0,236 inci | 6 milimetri
Lungime dinte
0,407 inci | 10,338 milimetri
Diametru exterior
2,075 inci | 52,705 milimetri
Diametru cerc de divizare
2,105 inci | 53,467 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri