AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

P37-14MGT-40

P72-8MGT-85

GATES P72-8MGT-85

85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-85 Powergrip GT2 Belt Style; 72 Teeth; 88.138MM Face Width; Bushed; 190.5MM Flange OD; 181.966MM OD; 183.337MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore

# piesă

P72-8MGT-85

# piesă BDI

1125886

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
8.01
UNSPSC
26111812
EAN
0072053459289
Pas curea
8 MM
Stil curea
8MGT-85 Powergrip GT2
Număr de dinți
72
Metodă de montare
Bushed
Flanșe
Yes
Canelură da/nu
Yes
Dimensiune bucșă
3020
Alezaj simplu minim
No
Alte caracteristici
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Inci - metric
Metric
Descriere lungă
85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-85 Powergrip GT2 Belt Style; 72 Teeth; 88.138MM Face Width; Bushed; 190.5MM Flange OD; 181.966MM OD; 183.337MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Interval alezaj bucșă
7/8 To 3-1/4 inci | 22.225 To 82.55 milimetri
Diametru exterior
7,164 inci | 181,966 milimetri
Lungime dinte
3,47 inci | 88,138 milimetri
Diametru cerc de divizare
7,218 inci | 183,337 milimetri
Lățime bandă
3,346 inci | 85 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Diametru exterior flanșă
7,5 inci | 190,5 milimetri