AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

P90-14MGT-55

P90-14MGT-55

GATES P90-14MGT-55

55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-55 Powergrip GT2 Belt Style; 90 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 398.272MM OD; 401.066MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore

# piesă

P90-14MGT-55

# piesă BDI

1125907

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
24.95
UNSPSC
26111812
EAN
0072053460018
Pas curea
14 MM
Stil curea
14MGT-55 Powergrip GT2
Număr de dinți
90
Metodă de montare
Bushed
Flanșe
No
Canelură da/nu
Yes
Dimensiune bucșă
3020
Alezaj simplu minim
No
Alte caracteristici
Taper Bushing | Arm Style | Type D3
Inci - metric
Metric
Descriere lungă
55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-55 Powergrip GT2 Belt Style; 90 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 398.272MM OD; 401.066MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Diametru cerc de divizare
15,79 inci | 401,066 milimetri
Lungime dinte
2,75 inci | 69,85 milimetri
Interval alezaj bucșă
7/8 To 3-1/4 inci | 22.225 To 82.55 milimetri
Diametru exterior
15,68 inci | 398,272 milimetri
Lățime bandă
2,165 inci | 55 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri