AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

PB13XL025

PB13XL025

GATES PB13XL025

Synchronous Pulley; 1/4" Belt Width; 1/5" Belt Pitch; XL Belt Style; 13 Teeth; 7/16" Face Width; Rough Bore; 1-1/16" Flange OD; 0.808" OD; 0.828" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.31" Max Bore

# piesă

PB13XL025

# piesă BDI

1125941

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.01
UNSPSC
26111807
EAN
0770075265993
Pas curea
1/5 Inch
Stil curea
XL
Număr de dinți
13
Metodă de montare
Rough Bore
Flanșe
Yes
Canelură da/nu
No
Dimensiune bucșă
No Bushing
Alezaj simplu minim
Yes
Alezaj maxim
0.31
Alte caracteristici
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Pulley Synchronous
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.50.90.80
Substantiv
Pulley
Șir de cuvinte cheie
Synchronous
URL producător
https://www.gates.com
Număr de articol al producătorului
78231503
Greutate / livre
0.05
Descriere lungă
Synchronous Pulley; 1/4" Belt Width; 1/5" Belt Pitch; XL Belt Style; 13 Teeth; 7/16" Face Width; Rough Bore; 1-1/16" Flange OD; 0.808" OD; 0.828" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.31" Max Bore
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Diametru cerc de divizare
0,828 inci | 21,031 milimetri
Lungime dinte
0,438 inci | 11,125 milimetri
Diametru exterior
0,808 inci | 20,523 milimetri
Diametru exterior flanșă
1,063 inci | 27 milimetri
Lățime bandă
0,25 inci | 6,35 milimetri