AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

PB14MX-35S-125

PB14MX-35S-125

GATES PB14MX-35S-125

125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-125 Poly Chain GT2 Belt Style; 35 Teeth; 134.366MM Face Width; Rough Bore; 173.228MM Flange OD; 153.187MM OD; 155.956MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3.813" Max Bore

# piesă

PB14MX-35S-125

# piesă BDI

1125968

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
16.42
UNSPSC
26111812
EAN
0072053270457
Pas curea
14 MM
Stil curea
14M-125 Poly Chain GT2
Număr de dinți
35
Metodă de montare
Rough Bore
Flanșe
Yes
Canelură da/nu
No
Dimensiune bucșă
No Bushing
Alezaj simplu minim
Yes
Alezaj maxim
3.813
Alte caracteristici
Solid Style | Type 6F1
Inci - metric
Metric
Descriere lungă
125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-125 Poly Chain GT2 Belt Style; 35 Teeth; 134.366MM Face Width; Rough Bore; 173.228MM Flange OD; 153.187MM OD; 155.956MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3.813" Max Bore
Lățime bandă
4,921 inci | 125 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Diametru exterior
6,031 inci | 153,187 milimetri
Lungime dinte
5,29 inci | 134,366 milimetri
Diametru cerc de divizare
6,14 inci | 155,956 milimetri
Diametru exterior flanșă
6,82 inci | 173,228 milimetri