AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

PB8MX-34S-36

PB14MX-35S-90

GATES PB14MX-35S-90

90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 Poly Chain GT2 Belt Style; 35 Teeth; 98.552MM Face Width; Rough Bore; 173.228MM Flange OD; 153.187MM OD; 155.981MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3.813" Max Bore

# piesă

PB14MX-35S-90

# piesă BDI

1125969

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
13.02
EAN
0072053531541
Pas curea
14 MM
Stil curea
14M-90 Poly Chain GT2
Număr de dinți
35
Metodă de montare
Rough Bore
Flanșe
Yes
Canelură da/nu
No
Dimensiune bucșă
No Bushing
Alezaj simplu minim
Yes
Alezaj maxim
3.813
Alte caracteristici
Solid Style | Type 6F1
Inci - metric
Metric
Descriere lungă
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 Poly Chain GT2 Belt Style; 35 Teeth; 98.552MM Face Width; Rough Bore; 173.228MM Flange OD; 153.187MM OD; 155.981MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3.813" Max Bore
Diametru exterior flanșă
6,82 inci | 173,228 milimetri
Diametru exterior
6,031 inci | 153,187 milimetri
Diametru cerc de divizare
6,141 inci | 155,981 milimetri
Lungime dinte
3,88 inci | 98,552 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Lățime bandă
3,543 inci | 90 milimetri