AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

PB15L100

PB15L100

GATES PB15L100

Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8" Belt Pitch; L Belt Style; 15 Teeth; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 2-1/32" Flange OD; 1.76" OD; 1.79" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.88" Max Bore

# piesă

PB15L100

# piesă BDI

1125989

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.42
UNSPSC
26111807
EAN
0770075266051
Pas curea
3/8 Inch
Stil curea
L
Număr de dinți
15
Metodă de montare
Rough Bore
Flanșe
Yes
Canelură da/nu
No
Dimensiune bucșă
No Bushing
Alezaj simplu minim
Yes
Alezaj maxim
0.88
Alte caracteristici
Power Grip | Light Duty | Steel Core
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Pulley Synchronous
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.50.90.80
Substantiv
Pulley
Șir de cuvinte cheie
Synchronous
URL producător
https://www.gates.com
Număr de articol al producătorului
78231530
Greutate / livre
0.95
Descriere lungă
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8" Belt Pitch; L Belt Style; 15 Teeth; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 2-1/32" Flange OD; 1.76" OD; 1.79" Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.88" Max Bore
Diametru exterior
1,76 inci | 44,704 milimetri
Lungime dinte
1,25 inci | 31,75 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Diametru exterior flanșă
2,031 inci | 51,587 milimetri
Diametru cerc de divizare
1,79 inci | 45,466 milimetri
Lățime bandă
1 inci | 25,4 milimetri