AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

14M-60S-37

PCT 14M-64S-37/3020

GATES PCT 14M-64S-37/3020

Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-37 Belt Style; 64 Teeth; 51MM Face Width; Bushed; 282.41MM Outside Diameter; 285.21MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore

# piesă

PCT 14M-64S-37/3020

# piesă BDI

20520624

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
6.6
UNSPSC
26111812
Pas curea
14 MM
Stil curea
14M-37
Număr de dinți
64
Metodă de montare
Bushed
Flanșe
No
Canelură da/nu
Yes
Dimensiune bucșă
3020
Alezaj simplu minim
No
Alte caracteristici
Taper Lock Bushing
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Pulley Synchronous
Grup de produse - BDI
M02316
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.50.90.80
Substantiv
Pulley
Șir de cuvinte cheie
Synchronous
URL producător
https://www.gates.com
Greutate / livre
26.89636
Descriere lungă
Synchronous Pulley; 37MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-37 Belt Style; 64 Teeth; 51MM Face Width; Bushed; 282.41MM Outside Diameter; 285.21MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Diametru exterior
11,119 inci | 282,41 milimetri
Lungime dinte
2,008 inci | 51 milimetri
Interval alezaj bucșă
7/8 To 3-3/16 inci | 24 To 65 milimetri
Lățime bandă
1,457 inci | 37 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Diametru cerc de divizare
11,229 inci | 285,21 milimetri