AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

TL120H100

TL120H100

GATES TL120H100

Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2" Belt Pitch; H Belt Style; 120 Teeth; 1.312" Face Width; Bushed; 19.045" OD; 19.099" Pitch Diam; Yes Keyway; 7/8 To 3-1/4" Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore

# piesă

TL120H100

# piesă BDI

1135879

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
19.05
UNSPSC
26111807
EAN
0072053128079
Pas curea
1/2 Inch
Stil curea
H
Număr de dinți
120
Metodă de montare
Bushed
Flanșe
No
Canelură da/nu
Yes
Dimensiune bucșă
3020
Alezaj simplu minim
No
Alte caracteristici
Power Grip | Heavy Duty | Grey Iron Core
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Pulley Synchronous
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.50.90.80
Substantiv
Pulley
Șir de cuvinte cheie
Synchronous
URL producător
https://www.gates.com
Număr de articol al producătorului
78817077
Greutate / livre
42.13
Descriere lungă
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2" Belt Pitch; H Belt Style; 120 Teeth; 1.312" Face Width; Bushed; 19.045" OD; 19.099" Pitch Diam; Yes Keyway; 7/8 To 3-1/4" Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Diametru cerc de divizare
19,099 inci | 485,115 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Lungime dinte
1,312 inci | 33,325 milimetri
Diametru exterior
19,045 inci | 483,743 milimetri
Interval alezaj bucșă
7/8 To 3-1/4 inci | 24 To 65 milimetri
Lățime bandă
1 inci | 25,4 milimetri