AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

TL22L050

TL22L050

GATES TL22L050

Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8" Belt Pitch; L Belt Style; 22 Teeth; 3/4" Face Width; Bushed; 2-7/8" Flange OD; 2.596" OD; 2.626" Pitch Diam; Yes Keyway; 1/2 To 1" Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore

# piesă

TL22L050

# piesă BDI

1135907

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.41
UNSPSC
26111812
EAN
0072053085358
Pas curea
3/8 Inch
Stil curea
L
Număr de dinți
22
Metodă de montare
Bushed
Flanșe
Yes
Canelură da/nu
Yes
Dimensiune bucșă
1108
Alezaj simplu minim
No
Alte caracteristici
Power Grip | Light Duty | Steel Core
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Pulley Synchronous
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.50.90.80
Substantiv
Pulley
Șir de cuvinte cheie
Synchronous
URL producător
https://www.gates.com
Număr de articol al producătorului
78817007
Greutate / livre
0.73
Descriere lungă
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8" Belt Pitch; L Belt Style; 22 Teeth; 3/4" Face Width; Bushed; 2-7/8" Flange OD; 2.596" OD; 2.626" Pitch Diam; Yes Keyway; 1/2 To 1" Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
Lățime bandă
0,5 inci | 12,7 milimetri
Diametru cerc de divizare
2,626 inci | 66,7 milimetri
Lungime dinte
0,75 inci | 19,05 milimetri
Diametru exterior flanșă
2,875 inci | 73,025 milimetri
Diametru exterior
2,596 inci | 65,938 milimetri
Interval alezaj bucșă
1/2 To 1 inci | 14 To 25 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri