AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

TL18L100-1108

TL26H200

GATES TL26H200

Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2" Belt Pitch; H Belt Style; 26 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 4.369" Flange OD; 4.084" OD; 4.138" Pitch Diam; Yes Keyway; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore

# piesă

TL26H200

# piesă BDI

1135919

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
1.72
UNSPSC
26111812
EAN
0072053085631
Pas curea
1/2 Inch
Stil curea
H
Număr de dinți
26
Metodă de montare
Bushed
Flanșe
Yes
Canelură da/nu
Yes
Dimensiune bucșă
2012
Alezaj simplu minim
No
Alte caracteristici
Power Grip | Heavy Duty | Ductile Iron Core
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Pulley Synchronous
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.50.90.80
Substantiv
Pulley
Șir de cuvinte cheie
Synchronous
URL producător
https://www.gates.com
Număr de articol al producătorului
78817047
Greutate / livre
3.73
Descriere lungă
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2" Belt Pitch; H Belt Style; 26 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 4.369" Flange OD; 4.084" OD; 4.138" Pitch Diam; Yes Keyway; 1/2 To 1-5/8" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Diametru cerc de divizare
4,138 inci | 105,105 milimetri
Diametru exterior flanșă
4,369 inci | 110,973 milimetri
Diametru exterior
4,084 inci | 103,734 milimetri
Lățime bandă
2 inci | 50,8 milimetri
Interval alezaj bucșă
1/2 To 1-5/8 inci | 14 To 40 milimetri
Lungime dinte
2,344 inci | 59,538 milimetri