AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

TL26L100

TL26L100

GATES TL26L100

Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8" Belt Pitch; L Belt Style; 26 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 3.33" Flange OD; 3.074" OD; 3.104" Pitch Diam; Yes Keyway; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore

# piesă

TL26L100

# piesă BDI

1135923

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.77
UNSPSC
26111812
EAN
0072053085297
Pas curea
3/8 Inch
Stil curea
L
Număr de dinți
26
Metodă de montare
Bushed
Flanșe
Yes
Canelură da/nu
Yes
Dimensiune bucșă
1210
Alezaj simplu minim
No
Alte caracteristici
Power Grip | Light Duty | Steel Core
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Pulley Synchronous
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.50.90.80
Substantiv
Pulley
Șir de cuvinte cheie
Synchronous
URL producător
https://www.gates.com
Număr de articol al producătorului
78817015
Greutate / livre
1.43
Descriere lungă
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8" Belt Pitch; L Belt Style; 26 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 3.33" Flange OD; 3.074" OD; 3.104" Pitch Diam; Yes Keyway; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
Lungime dinte
1,25 inci | 31,75 milimetri
Interval alezaj bucșă
1/2 To 1-1/4 inci | 14 To 32 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Lățime bandă
1 inci | 25,4 milimetri
Diametru exterior flanșă
3,33 inci | 84,582 milimetri
Diametru exterior
3,074 inci | 78,08 milimetri
Diametru cerc de divizare
3,104 inci | 78,842 milimetri