AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

28L075-1610

TL72L075

GATES TL72L075

Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 3/8" Belt Pitch; L Belt Style; 72 Teeth; 1" Face Width; Bushed; 8.564" OD; 8.594" Pitch Diam; Yes Keyway; 1/2 To 2-1/8" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore

# piesă

TL72L075

# piesă BDI

1135978

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
3.18
UNSPSC
26111807
EAN
0072053128543
Pas curea
3/8 Inch
Stil curea
L
Număr de dinți
72
Metodă de montare
Bushed
Flanșe
No
Canelură da/nu
Yes
Dimensiune bucșă
2012
Alezaj simplu minim
No
Alte caracteristici
Power Grip | Light Duty | Ductile Iron Core
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Pulley Synchronous
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.50.90.80
Substantiv
Pulley
Șir de cuvinte cheie
Synchronous
URL producător
https://www.gates.com
Număr de articol al producătorului
78817062
Greutate / livre
10.1
Descriere lungă
Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 3/8" Belt Pitch; L Belt Style; 72 Teeth; 1" Face Width; Bushed; 8.564" OD; 8.594" Pitch Diam; Yes Keyway; 1/2 To 2-1/8" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Lungime dinte
1 inci | 25,4 milimetri
Interval alezaj bucșă
1/2 To 2-1/8 inci | 14 To 50 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Diametru cerc de divizare
8,594 inci | 218,288 milimetri
Lățime bandă
0,75 inci | 19,05 milimetri
Diametru exterior
8,564 inci | 217,526 milimetri