AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

1-B-184-SK

1-B-184-SK

TIMKEN 1-B-184-SK

Transmission Pulley; 1 Groove; 18-3/4" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 18" Pitch Minimum; 18.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway

# piesă

1-B-184-SK

# piesă BDI

24305163

CANT

Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
8.618
UNSPSC
26111806
EAN
0070964121134
Număr de caneluri
1
Metodă de montare
Bushed
Dimensiune bucșă
SK
Serie curea
A | B
Canelură da/nu
Yes
Alezaj simplu minim
No
Alte caracteristici
Arm Style | QD Bushing
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Grup de produse - BDI
M02350
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.50.90.40
Substantiv
Pulley
Șir de cuvinte cheie
Transmission
URL producător
https://www.timken.com
Descriere lungă
Transmission Pulley; 1 Groove; 18-3/4" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 18" Pitch Minimum; 18.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Interval alezaj bucșă
1/2 To 2-5/8 inci | 24 To 55 milimetri
Diametru primitiv maxim
18,4 inci | 467,36 milimetri
Diametru primitiv minim
18 inci | 457,2 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Lățime minimă curea
0,5 inci | 12,7 milimetri
Lățime maximă curea
0,656 inci | 16,662 milimetri
Diametru exterior
18,75 inci | 476,25 milimetri