AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

12C9.0J

12C9.0J

TB WOODS 12C9.0J

12 Grooves; 9.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

# piesă

12C9.0J

# piesă BDI

996878

CANT

Marcă
Denumire producător
REGAL REXNORD
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
28.539
UNSPSC
26111806
EAN
0698672030984
Număr de caneluri
12
Metodă de montare
Bushed
Dimensiune bucșă
J
Serie curea
C
Canelură da/nu
Yes
Alezaj simplu minim
No
Alezaj maxim
0
Alte caracteristici
QD Bushing | Solid Style
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grup de produse - BDI
5406
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.50.90.40
Substantiv
Pulley
Șir de cuvinte cheie
Transmission
URL producător
https://www.tbwoods.com
Număr de articol al producătorului
9012C
Număr intern al producătorului
9012C
Greutate / livre
81.5
Descriere lungă
12 Grooves; 9.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Diametru primitiv maxim
9 inci | 228,6 milimetri
Lățime minimă curea
0,875 inci | 22,225 milimetri
Diametru primitiv minim
9 inci | 228,6 milimetri
Diametru exterior
9,4 inci | 238,76 milimetri
Lățime maximă curea
0,875 inci | 22,225 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Interval alezaj bucșă
1-7/16 To 4-1/2 inci | 50 To 115 milimetri