AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

2BK57 QT

2BK57 QT

GATES 2BK57 QT

2 Grooves; 5.45" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 4.7" Pitch Minimum; 5.1" Pitch Maximum; 7/16 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

# piesă

2BK57 QT

# piesă BDI

1102343

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
2.18
UNSPSC
26111806
EAN
0072053097566
Număr de caneluri
2
Metodă de montare
Bushed
Dimensiune bucșă
QT
Serie curea
4L | A | 5L | B
Canelură da/nu
Yes
Alezaj simplu minim
No
Alezaj maxim
0
Alte caracteristici
QD Bushing | Web Style
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grup de produse - BDI
5406
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.50.90.40
Substantiv
Pulley
Șir de cuvinte cheie
Transmission
URL producător
Număr de articol al producătorului
2BK57QT
Număr intern al producătorului
7819-0257
Greutate / livre
2.066
Descriere lungă
2 Grooves; 5.45" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 4.7" Pitch Minimum; 5.1" Pitch Maximum; 7/16 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Interval alezaj bucșă
7/16 To 1-1/2 inci | 14 To 38 milimetri
Diametru exterior
5,45 inci | 138,43 milimetri
Lățime maximă curea
0,656 inci | 16,662 milimetri
Diametru primitiv maxim
5,1 inci | 129,54 milimetri
Lățime minimă curea
0,5 inci | 12,7 milimetri
Diametru primitiv minim
4,7 inci | 119,38 milimetri