AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

2MB53X1-1/8 OBSOLETO NO USAR 07/23

2BK62 1-3/8

GATES 2BK62 1-3/8

1-3/8" Bore; 2 Grooves; 5.95" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 5.2" Pitch Minimum; 5.6" Pitch Maximum; Keyway

# piesă

2BK62 1-3/8

# piesă BDI

1102354

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
2.9
UNSPSC
26111806
EAN
0698672151696
Număr de caneluri
2
Metodă de montare
Finished Bore
Dimensiune bucșă
No Bushing
Serie curea
4L | A | 5L | B
Canelură da/nu
Yes
Alezaj simplu minim
No
Alezaj maxim
0
Alte caracteristici
Web Style
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grup de produse - BDI
5406
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.50.90.40
Substantiv
Pulley
Șir de cuvinte cheie
Transmission
URL producător
Număr de articol al producătorului
2BK62 1.3/8
Greutate / livre
2.906
Descriere lungă
1-3/8" Bore; 2 Grooves; 5.95" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 5.2" Pitch Minimum; 5.6" Pitch Maximum; Keyway
Lățime minimă curea
0,5 inci | 12,7 milimetri
Alezaj
1,375 inci | 34,925 milimetri
Diametru exterior
5,95 inci | 151,13 milimetri
Diametru primitiv maxim
5,6 inci | 142,24 milimetri
Diametru primitiv minim
5,2 inci | 132,08 milimetri
Lățime maximă curea
0,656 inci | 16,662 milimetri