AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

AK32 1

AK32 1

GATES AK32 1

1" Bore; 1 Groove; 3-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 2.66" Pitch Minimum; 3" Pitch Maximum; Keyway

# piesă

AK32 1

# piesă BDI

1119134

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.64
UNSPSC
26111806
EAN
0698672091367
Număr de caneluri
1
Metodă de montare
Finished Bore
Dimensiune bucșă
No Bushing
Serie curea
3L | 4L | A
Canelură da/nu
Yes
Alezaj simplu minim
No
Alezaj maxim
0
Alte caracteristici
Web Style
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grup de produse - BDI
5406
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.50.90.40
Substantiv
Pulley
Șir de cuvinte cheie
Transmission
URL producător
Număr de articol al producătorului
AK32 1
Greutate / livre
0.636
Descriere lungă
1" Bore; 1 Groove; 3-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 2.66" Pitch Minimum; 3" Pitch Maximum; Keyway
Diametru exterior
3,25 inci | 82,55 milimetri
Diametru primitiv maxim
3 inci | 76,2 milimetri
Alezaj
1 inci | 25,4 milimetri
Lățime minimă curea
0,375 inci | 9,525 milimetri
Diametru primitiv minim
2,66 inci | 67,564 milimetri
Lățime maximă curea
0,5 inci | 12,7 milimetri