AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

AK56 QT

AK56 QT

GATES AK56 QT

1 Groove; 5.45" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 4.86" Pitch Minimum; 5.2" Pitch Maximum; 7/16 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

# piesă

AK56 QT

# piesă BDI

1119225

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
1.13
UNSPSC
26111806
EAN
0072053096729
Număr de caneluri
1
Metodă de montare
Bushed
Dimensiune bucșă
QT
Serie curea
3L | 4L | A
Canelură da/nu
Yes
Alezaj simplu minim
No
Alezaj maxim
0
Alte caracteristici
QD Bushing | Web Style
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grup de produse - BDI
5406
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.50.90.40
Substantiv
Pulley
Șir de cuvinte cheie
Transmission
URL producător
Număr de articol al producătorului
AK56QT
Număr intern al producătorului
7819-0107
Greutate / livre
1.317
Descriere lungă
1 Groove; 5.45" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 4.86" Pitch Minimum; 5.2" Pitch Maximum; 7/16 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Lățime maximă curea
0,5 inci | 12,7 milimetri
Diametru primitiv maxim
5,2 inci | 132,08 milimetri
Diametru exterior
5,45 inci | 138,43 milimetri
Diametru primitiv minim
4,86 inci | 123,444 milimetri
Lățime minimă curea
0,375 inci | 9,525 milimetri
Interval alezaj bucșă
7/16 To 1-1/2 inci | 14 To 38 milimetri