AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ
Roți de curea - pas constant | BDI Romania
CategorieTransmisie mecanicăCategorieTransmisii cu cureaCategorieRoți de curea și roți de transmisieCategorieRoți de curea - pas constant
SATI
SATI 4/SPA106 2012 NR. AT01064
4 Grooves; 111.5MM Outside Diameter; Bushed; 2012; SPA Belt Series; 106MM Pitch Diameter Minimum; 106MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
# piesă BDI
STOCURI
2

CANT

SATI
SATI 2/SPA112 1610 NR. AT01122
2 Grooves; 117.5MM Outside Diameter; Bushed; 1610; SPA Belt Series; 112MM Pitch Diameter Minimum; 112MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
# piesă BDI
STOCURI
5

CANT

SATI
SATI 3/SPA118 2012 NR. AT01183
3 Grooves; 123.5MM Outside Diameter; Bushed; 2012; SPA Belt Series; 118MM Pitch Diameter Minimum; 118MM Pitch Diameter Maximum; Keyway
# piesă BDI
STOCURI
3

CANT

SATI
SATI 1/SPA118 1610 NR. AT01181
1 Groove; 123.5MM OD; Bushed; SPA Belt Series; 118MM Pitch Minimum; 118MM Pitch Maximum; Keyway
# piesă BDI
STOCURI
2

CANT

SATI
SATI 2/SPA106 NR. AM01062
2 Grooves; 111.5MM Outside Diameter; Rough Bore; No Bushing; SPA Belt Series; 106MM Pitch Diameter Minimum; 106MM Pitch Diameter Maximum; No Keyway
# piesă BDI
STOCURI
1

CANT