AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

AK39 3/4

BK40 1

GATES BK40 1

1" Bore; 1 Groove; 3.95" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 3.2" Pitch Minimum; 3.6" Pitch Maximum; Keyway

# piesă

BK40 1

# piesă BDI

1121533

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
1.0
UNSPSC
26111806
EAN
0698672131261
Număr de caneluri
1
Metodă de montare
Finished Bore
Dimensiune bucșă
No Bushing
Serie curea
4L | A | 5L | B
Canelură da/nu
Yes
Alezaj simplu minim
No
Alezaj maxim
0
Alte caracteristici
Web Style
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grup de produse - BDI
5406
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.50.90.40
Substantiv
Pulley
Șir de cuvinte cheie
Transmission
URL producător
Număr de articol al producătorului
BK40 1
Greutate / livre
0.999
Descriere lungă
1" Bore; 1 Groove; 3.95" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 3.2" Pitch Minimum; 3.6" Pitch Maximum; Keyway
Diametru primitiv minim
3,2 inci | 81,28 milimetri
Diametru primitiv maxim
3,6 inci | 91,44 milimetri
Diametru exterior
3,95 inci | 100,33 milimetri
Lățime minimă curea
0,5 inci | 12,7 milimetri
Alezaj
1 inci | 25,4 milimetri
Lățime maximă curea
0,656 inci | 16,662 milimetri