AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

QD10/5V23.60

QD10/5V23.60

GATES QD10/5V23.60

10 Grooves; 23.6" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 5V Belt Series; 23-1/2" Pitch Minimum; 23-1/2" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

# piesă

QD10/5V23.60

# piesă BDI

1129919

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
98.43
UNSPSC
26111806
EAN
0698672062282
Număr de caneluri
10
Metodă de montare
Bushed
Dimensiune bucșă
M
Serie curea
5V
Canelură da/nu
Yes
Alezaj simplu minim
No
Alezaj maxim
0
Alte caracteristici
QD Bushing
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grup de produse - BDI
5406
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.50.90.40
Substantiv
Pulley
Șir de cuvinte cheie
Transmission
URL producător
Număr de articol al producătorului
QD10/5V23.60
Greutate / livre
98.518
Descriere lungă
10 Grooves; 23.6" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 5V Belt Series; 23-1/2" Pitch Minimum; 23-1/2" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Diametru exterior
23,6 inci | 599,44 milimetri
Lățime maximă curea
0,625 inci | 15,875 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Interval alezaj bucșă
2 To 5-1/2 inci | 90 To 120 milimetri
Diametru primitiv maxim
23,5 inci | 596,9 milimetri
Diametru primitiv minim
23,5 inci | 596,9 milimetri
Lățime minimă curea
0,625 inci | 15,875 milimetri