AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

10 8V 6300 W

QD10C11.0

GATES QD10C11.0

10 Grooves; 11.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 11" Pitch Minimum; 11" Pitch Maximum; 1-1/2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

# piesă

QD10C11.0

# piesă BDI

1129971

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
39.01
UNSPSC
26111806
EAN
0698672031448
Număr de caneluri
10
Metodă de montare
Bushed
Dimensiune bucșă
J
Serie curea
C
Canelură da/nu
Yes
Alezaj simplu minim
No
Alezaj maxim
0
Alte caracteristici
QD Bushing | Multi Duty
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grup de produse - BDI
5406
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.50.90.40
Substantiv
Pulley
Șir de cuvinte cheie
Transmission
URL producător
Număr de articol al producătorului
QD10C11.0
Greutate / livre
39.044
Descriere lungă
10 Grooves; 11.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 11" Pitch Minimum; 11" Pitch Maximum; 1-1/2 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Lățime minimă curea
0,875 inci | 22,225 milimetri
Diametru primitiv minim
11 inci | 279,4 milimetri
Lățime maximă curea
0,875 inci | 22,225 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Interval alezaj bucșă
1-1/2 To 4-1/2 inci | 55 To 70 milimetri
Diametru primitiv maxim
11 inci | 279,4 milimetri
Diametru exterior
11,4 inci | 289,56 milimetri