AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

QD12/8V17.00

QD12/8V17.00

GATES QD12/8V17.00

12 Grooves; 17" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 8V Belt Series; 16.8" Pitch Minimum; 16.8" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

# piesă

QD12/8V17.00

# piesă BDI

1130009

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
121.11
UNSPSC
26111806
EAN
0698672070744
Număr de caneluri
12
Metodă de montare
Bushed
Dimensiune bucșă
M
Serie curea
8V
Canelură da/nu
Yes
Alezaj simplu minim
No
Alezaj maxim
0
Alte caracteristici
QD Bushing
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grup de produse - BDI
5406
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.50.90.40
Substantiv
Pulley
Șir de cuvinte cheie
Transmission
URL producător
Număr de articol al producătorului
QD12/8V17.00
Greutate / livre
121.218
Descriere lungă
12 Grooves; 17" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 8V Belt Series; 16.8" Pitch Minimum; 16.8" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Lățime maximă curea
1 inci | 25,4 milimetri
Diametru primitiv maxim
16,8 inci | 426,72 milimetri
Diametru exterior
17 inci | 431,8 milimetri
Lățime minimă curea
1 inci | 25,4 milimetri
Interval alezaj bucșă
2 To 5-1/2 inci | 90 To 120 milimetri
Diametru primitiv minim
16,8 inci | 426,72 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri