AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

1B4.4SH

QD1A4.0/B4.4

GATES QD1A4.0/B4.4

1 Groove; 4-3/4" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; A | B Belt Series; 4" Pitch Minimum; 4.4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway

# piesă

QD1A4.0/B4.4

# piesă BDI

1130070

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
1.1
UNSPSC
26111806
EAN
0698672020619
Număr de caneluri
1
Metodă de montare
Bushed
Dimensiune bucșă
SH
Serie curea
A | B
Canelură da/nu
Yes
Alezaj simplu minim
No
Alezaj maxim
0
Alte caracteristici
QD Bushing | Multi Duty
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grup de produse - BDI
5406
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.50.90.40
Substantiv
Pulley
Șir de cuvinte cheie
Transmission
URL producător
Număr de articol al producătorului
QD1A4.0/B4.4
Greutate / livre
1.099
Descriere lungă
1 Groove; 4-3/4" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; A | B Belt Series; 4" Pitch Minimum; 4.4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Diametru exterior
4,75 inci | 120,65 milimetri
Interval alezaj bucșă
1/2 To 1-11/16 inci | 24 To 35 milimetri
Diametru primitiv maxim
4,4 inci | 111,76 milimetri
Lățime maximă curea
0,656 inci | 16,662 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Lățime minimă curea
0,5 inci | 12,7 milimetri
Diametru primitiv minim
4 inci | 101,6 milimetri