AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

QD2/3V10.60

QD2/3V10.60

GATES QD2/3V10.60

2 Grooves; 10.6" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; 3V Belt Series; 10.55" Pitch Minimum; 10.55" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway

# piesă

QD2/3V10.60

# piesă BDI

1130104

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
8.98
UNSPSC
26111806
EAN
0698672051941
Număr de caneluri
2
Metodă de montare
Bushed
Dimensiune bucșă
SK
Serie curea
3V
Canelură da/nu
Yes
Alezaj simplu minim
No
Alezaj maxim
0
Alte caracteristici
QD Bushing
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grup de produse - BDI
5406
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.50.90.40
Substantiv
Pulley
Șir de cuvinte cheie
Transmission
URL producător
Număr de articol al producătorului
QD2/3V10.60
Greutate / livre
8.989
Descriere lungă
2 Grooves; 10.6" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; 3V Belt Series; 10.55" Pitch Minimum; 10.55" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Diametru primitiv maxim
10,55 inci | 267,97 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Lățime minimă curea
0,375 inci | 9,525 milimetri
Interval alezaj bucșă
1/2 To 2-5/8 inci | 24 To 55 milimetri
Diametru exterior
10,6 inci | 269,24 milimetri
Lățime maximă curea
0,375 inci | 9,525 milimetri
Diametru primitiv minim
10,55 inci | 267,97 milimetri