AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

3B380E

QD3/5V10.90

GATES QD3/5V10.90

3 Grooves; 10.9" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; 5V Belt Series; 10.8" Pitch Minimum; 10.8" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway

# piesă

QD3/5V10.90

# piesă BDI

1130235

CANT

Marcă
Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
11.41
UNSPSC
26111806
EAN
0698672061018
Număr de caneluri
3
Metodă de montare
Bushed
Dimensiune bucșă
SF
Serie curea
5V
Canelură da/nu
Yes
Alezaj simplu minim
No
Alezaj maxim
0
Alte caracteristici
QD Bushing
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grup de produse - BDI
5406
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.50.90.40
Substantiv
Pulley
Șir de cuvinte cheie
Transmission
URL producător
Număr de articol al producătorului
QD3/5V10.90
Greutate / livre
11.423
Descriere lungă
3 Grooves; 10.9" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; 5V Belt Series; 10.8" Pitch Minimum; 10.8" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Lățime maximă curea
0,625 inci | 15,875 milimetri
Diametru primitiv maxim
10,8 inci | 274,32 milimetri
Diametru exterior
10,9 inci | 276,86 milimetri
Lățime minimă curea
0,625 inci | 15,875 milimetri
Diametru primitiv minim
10,8 inci | 274,32 milimetri
Interval alezaj bucșă
1/2 To 2-15/16 inci | 50 To 60 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri